SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S,--,--, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111NF11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829893
Sonepar Artikelnummer
120317201
Hersteller Artikelnummer
3RH29111NF11
Hersteller Typ
3RH2911-1NF11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111NF11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht)
- 1 Ö (elektronikgerecht)
- Schraubanschluss
- Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Frontseitige und seitliche Montagevarianten erhältlich
- Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer
- Bis zu zwei voreilend schaltende Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Baugrößenunabhängige Montage ohne Werkzeuge
- Einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Montagevarianten
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter, elektronikgerecht, frontseitig, 1 S + 1 Ö
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann werkzeuglos montiert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


