SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NF02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829947
Sonepar Artikelnummer
120317203
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NF02
Hersteller Typ
3RH2911-2NF02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NF02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Elektronikgerecht, frontseitig, 2 Ö
- Strombahn: 1 Ö (elektronikgerecht)
- Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Erhältlich in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer und Öffner
- Bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfach zu installieren und zu montieren
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Bauformen
- Zuverlässige Funktionalität durch zwangsgeführte Kontaktelemente
- Effiziente Erweiterung der Steuerstromkreise
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


