SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 2Ö, stromb.: 1Ö,--,--, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111NF02
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829916
Sonepar Artikelnummer
120317356
Hersteller Artikelnummer
3RH29111NF02
Hersteller Typ
3RH2911-1NF02
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111NF02
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
- Frontseitige Montage ohne Werkzeug
- Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbar in frontseitigen oder seitlichen Aufbauvarianten
- Schraub- und Federzuganschluss erhältlich
- Kann als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT eingesetzt werden
- Einfach zu montieren und zu bedienen
- Flexibel einsetzbar durch verschiedene Montageoptionen
- Effiziente Erweiterung der Kontaktmöglichkeiten im Steuerstromkreis
- Robust und zuverlässig für verschiedene Anwendungen
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


