SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 2S, stromb.: 1S,--,--, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111NF20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829909
Sonepar Artikelnummer
120317357
Hersteller Artikelnummer
3RH29111NF20
Hersteller Typ
3RH2911-1NF20
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111NF20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
- Frontseitige Montage, werkzeuglos
- Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwansgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbaublöcke
- Immer aktuelle Systemlösungen im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis, montierbar ohne Werkzeug für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


