SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter 2S, Strombahnen: 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112NF20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209829930
Sonepar Artikelnummer
120317202
Hersteller Artikelnummer
3RH29112NF20
Hersteller Typ
3RH2911-2NF20
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112NF20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Elektronikgerecht, frontseitig, 2 S
- Strombahn: 1 S (elektronikgerecht)
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
- Erhältlich in frontseitigen oder seitlichen Ausführungen
- Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente verfügbar
- Einfach und werkzeuglos montierbar
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
- Aktuelle Technik im modularen SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


