SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29212DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209791138
Sonepar Artikelnummer
120317359
Hersteller Artikelnummer
3RH29212DE11
Hersteller Typ
3RH2921-2DE11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29212DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
- Elektronikgerecht
- Seitlich anbringbar, 1 S + 1 Ö
- Links: 51/52, 63/64, Strombahn: 1 Ö, 1 S
- Rechts: 33/34, 41/42, Strombahn: 1 S, 1 Ö
- Federzuganschluss
- Montage ohne Werkzeug, baugrößenunabhängig auf Schütze 3RT2
- Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
- Zwangsgeführte Kontaktelemente verfügbar
- Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfacher und schnell montierbar ohne Werkzeug
- Flexibel in der Anwendung dank baugrößenunabhängiger Montage
- Vielseitige Kontaktvarianten erhöhen die Anpassungsfähigkeit
- Ergonomisches Design fördert eine benutzerfreundliche Handhabung
- Effiziente Lösungen für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


