SIEMENS - Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787209
Sonepar Artikelnummer
120581625
Hersteller Artikelnummer
3RH29112DE11
Hersteller Typ
3RH2911-2DE11
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112DE11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
- Elektronikgerecht, seitlich anbaufähig
- 1 S + 1 Ö Kontaktkonfiguration
- Linke Anschlüsse: 41/42, 53/54 (1 Ö, 1 S)
- Rechte Anschlüsse: 23/24, 31/32 (1 S, 1 Ö)
- Federzuganschluss
- Geeignet für Schütze 3RT2.1
- Erhältlich in frontseitig oder seitlich anbaubaren Varianten
- Bis zu 4 unverzögert schaltende bzw. bis zu 2 voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einfacher und werkzeugfreier Aufbau auf vorhandene Schütze
- Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen
- Effiziente Erweiterung der Steuerstromkreise durch zusätzliche Kontakte
- Immer aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach ohne Werkzeug auf Schützen montiert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


