SIEMENS - Elektronikmodul 3NA COM, Baugröße 2, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX8202
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624411597
Sonepar Artikelnummer
121378942
Hersteller Artikelnummer
3NX8202
Hersteller Typ
3NX8202
Hersteller Artikel Nr.:
3NX8202
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.154 kg
- Modul: 3NA COM BG2
- Isolierbarkeit: Ja
- System: NH-Sicherungssystem
- Zubehör: 3NX8
- Produktlinie: SENTRON Schutzschaltgeräte
- Hohe Sicherheit.
Elektr. Modul 3NA COM BG2 isol. NH-Sicherungssystem Zubehör 3NX8 SENTRON Schutzschaltgeräte
Eine sichere Wahl.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


