SIEMENS - Elektronikmodul für 3NA COM, Sicherung Baugröße 2 Bitte Funkzulassung beachten!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX8201
Bemessungsstrom - 400 A
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.169 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574257
Sonepar Artikelnummer
121118614
Hersteller Artikelnummer
3NX8201
Hersteller Typ
3NX8201
Hersteller Artikel Nr.:
3NX8201
Bemessungsstrom:
400 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.169 kg
- Baugröße: 2
- Funkzulassung erforderlich
- Zertifikate für verschiedene Länder verfügbar
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Überwachung von Sicherungen
- Einfacher Zugang zu länderspezifischen Zertifikaten
- Verbesserte Steuerungsmöglichkeiten für die Sicherungssysteme
Elektronikmodul für 3NA COM, Sicherung Baugröße 2
Das Elektronikmodul dient zur Überwachung und Steuerung von Sicherungen der Baugröße 2 und erfordert eine Funkzulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


