SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, 2DI/6DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002HN106AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006826
Sonepar Artikelnummer
120951885
Hersteller Artikelnummer
3SU14002HN106AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2HN10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002HN106AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.044 kg
- Farbe: schwarz
- Anzahl der Ein- / Ausgänge: 8 (2DI/6DQ)
- Montage: Push-in, für Bodenbefestigung
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Ein- und Ausgänge, für Bodenbefestigung und Frontplattenmontage
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte, die auch für den Außeneinsatz geeignet sind
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Elektronikmodul für IO-Link
Das Elektronikmodul für IO-Link SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über IO-Link und bietet eine einfache Montage sowie hohe Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


