SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, 4DI/4DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002HM106AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006819
Sonepar Artikelnummer
120947106
Hersteller Artikelnummer
3SU14002HM106AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2HM10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002HM106AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.042 kg
- Farbe: Schwarz
- 8 Ein- / Ausgänge (4DI/4DQ)
- Push-in Anschlusstechnik
- Für Bodenbefestigung
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Befestigung ohne Spezialwerkzeug, 100% Verdrehschutz
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Einfach und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch alternative Anbindungsmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Robuste Geräte, geeignet für Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahler
Elektronikmodul für IO-Link
Das Elektronikmodul für IO-Link dient zur Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über IO-Link.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


