SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, 6DI/2DQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002HK106AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621006802
Sonepar Artikelnummer
120947270
Hersteller Artikelnummer
3SU14002HK106AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2HK10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002HK106AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.044 kg
- Farbe: Schwarz
- Anzahl der Ein- / Ausgänge: 8 (6DI/2DQ)
- Montagetyp: Push-in, für Bodenbefestigung
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Nutzung
- Durchgängige Robustheit geeignet für den Außeneinsatz
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Elektronikmodul für IO-Link
Das Elektronikmodul für IO-Link SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über IO-Link.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


