SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, frei programmierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002HL106AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966796
Sonepar Artikelnummer
120947755
Hersteller Artikelnummer
3SU14002HL106AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2HL10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002HL106AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.053 kg
- Farbe: schwarz
- Anzahl Ein-/Ausgänge: 8
- Voreinstellung: 6DI/2DQ
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-in)
- Montage: für Bodenbefestigung
- Schutzart: hohes Niveau für industrielle Nutzung
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verfügbarkeit: verschiedene Ein- und Ausgänge, für Bodenbefestigung und Frontplattenmontage
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand dank innovativem Aufschnappkonzept und integriertem Verdrehschutz.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch alternative Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface oder IO-Link).
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
- Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Elektronikmodul für IO-Link
Das Elektronikmodul für IO-Link SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung der Betätigungs- und Meldeelemente über IO-Link und bietet flexible programmierbare Konfigurationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


