Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, frei programmierbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Elektronikmodul für IO-Link, schwarz, 8 Ein- / Ausgänge, frei programmierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001HL106AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965782

Sonepar Artikelnummer

120949491

Hersteller Artikelnummer

3SU14001HL106AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1HL10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001HL106AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.053 kg

    Elektronikmodul für IO-Link

    Das Elektronikmodul für IO-Link SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über IO-Link mit einer flexiblen Konfiguration.

    Technische Details:

    • 8 Ein- / Ausgänge
    • Frei programmierbar
    • Voreinstellung: 6DI/2DQ
    • Federzuganschluss (Push-in)
    • Für Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hohe industrielle Tauglichkeit
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verfügbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ein- und Ausgänge sowie Montagemöglichkeiten
    • Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie