SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 15 Segmente, M12-Stecker, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46155HH37
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096391
Sonepar Artikelnummer
121118734
Hersteller Artikelnummer
8WD46155HH37
Hersteller Typ
8WD4615-5HH37
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46155HH37
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.850 kg
- 15 Segmente, konventionell, ohne Akustik
- M12-Stecker, 8-polig
- Flexibel parametrierbare LED-Segmente (Farbe, Anzahl der Stufen, Lichtintensität)
- Einstellbare Leuchtverhalten: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
- Akustikfunktion variabel in Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB (bei Modellen mit Akustik)
- Montage ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand
- Konfiguration über IO-Link oder M12-Stecker
- IP 66, IP 69K Schutzart für den Einsatz in extremen Bedingungen
- Erhältlich mit 9 oder 15 LED-Segmenten, mit/ohne Akustikfunktion
- Flexibilität durch einfache Anpassung der Konfiguration an geänderte Anforderungen
- Modulares und kommunikationsfähiges Design
- Robustheit ermöglicht Einsatz unter extremen Bedingungen
- Vorkonfigurierte Auslieferung spart Zeit bei der Installation
- Optionales Zubehör für individuelle Montageoptionen verfügbar
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4
Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


