SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 15 Segmente, mit Akustik, M12-Steck...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46155JH37
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096407
Sonepar Artikelnummer
121118733
Hersteller Artikelnummer
8WD46155JH37
Hersteller Typ
8WD4615-5JH37
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46155JH37
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.852 kg
- Konventionell, 15 Segmente
- Akustische Funktion mit variabler Lautstärke bis 105 dB
- M12-Stecker, 8-polig
- Farbe und Anzahl der Stufen einstellbar
- Verschiedene Leuchtverhalten: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
- Robuste Industriedesign mit IP 66, IP 69K
- Montage ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand
- Modular und kommunikationsfähig
- Flexible Parametrierung der LED-Segmente
- Einfach an geänderte Anforderungen anpassbar über IO-Link
- Vorkonfiguriert ausgeliefert für sofortigen Einsatz
- Optionale Zubehörteile wie verschiedene Füße und Rohre erhältlich
- Geeignet für extreme Bedingungen
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule
Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in rauen Umgebungen, ideal für den Einsatz in Fertigungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


