SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 9 Segmente, mit Akustik, M12-Stecke...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46135JH37
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621096360
Sonepar Artikelnummer
121118735
Hersteller Artikelnummer
8WD46135JH37
Hersteller Typ
8WD4613-5JH37
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46135JH37
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.629 kg
- Konventionelle Signalsäule mit 9 Segmenten
- Akustikfunktion variabel in Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB
- Einstellbare Farben, Anzahl der Stufen und Lichtintensität
- Leuchtverhalten einstellbar: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
- IP 66 und IP 69K für extreme Bedingungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand
- Konfiguration über IO-Link oder M12-Stecker
- Vorkonfigurierte Auslieferung mit 9 oder 15 LED-Segmenten
- Flexible Parametrierung der LED-Segmente für individuelle Anforderungen
- Robustes Industriedesign für den Einsatz in extremen Umgebungen
- Modular und kommunikationsfähig, anpassbar an wechselnde Bedürfnisse
- Optionale Zubehörteile ermöglichen maßgeschneiderte Installationen
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule
Die Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


