SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, M12-Stecker, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46155HH47
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096414
Sonepar Artikelnummer
121118729
Hersteller Artikelnummer
8WD46155HH47
Hersteller Typ
8WD4615-5HH47
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46155HH47
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.863 kg
- 15 Segmente
- Ohne Akustikfunktion
- IO-Link-fähig
- Einstellbare Farben und Stufen
- Lichtintensität und Leuchtverhalten parametrierbar
- Moderne Industriedesign mit IP 66 und IP 69K
- Vorkonfigurierte Auslieferung
- Verfügbar mit 9 oder 15 LED-Segmenten
- Optionale Zubehörteile wie Füße, Rohre und Winkel
- Flexibel anpassbar ohne Spezialwerkzeug dank IO-Link und M12-Stecker
- Einfache Montage ohne Verdrahtungsaufwand
- Robuste Bauweise für extreme Bedingungen
- Modular und kommunikationsfähig
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, ohne Akustik, M12-Stecker, 4-polig
Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 ermöglicht visuelle Signalgebung unter rauen Umgebungsbedingungen, ideal für Fertigungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


