SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, mit Akustik, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46155JH47
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096421
Sonepar Artikelnummer
121118731
Hersteller Artikelnummer
8WD46155JH47
Hersteller Typ
8WD4615-5JH47
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46155JH47
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.853 kg
- Flexible Parametrierung: Individuelle Anpassung der LED-Segmente in Farbe, Anzahl der Stufen, Lichtintensität und Leuchtverhalten (Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht).
- Akustikfunktion: Variabler Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB.
- Montage: Werkzeuglose Installation ohne Verdrahtungsaufwand.
- IO-Link und M12-Stecker: Anpassungsfähigkeit an geänderte Anforderungen ohne Umbau.
- Schutzart: IP 66, IP 69K für extreme Bedingungen.
- Vorinstallierte Optionen: Verfügbar mit 9 oder 15 LED-Segmenten, mit oder ohne Akustikfunktion und mit IO-Link oder konventionellem 24V-Anschluss.
- Zubehör: Verschiedene Füße, Rohre und Winkel für Wandbefestigung erhältlich.
- Einfache Anpassung und Flexibilität zur Erfüllung spezifischer Anforderungen durch IO-Link.
- Hohe Sichtbarkeit und akustische Warnung zur Verbesserung der Sicherheit in Fertigungsanlagen.
- Robustes Design ermöglicht den Einsatz in herausfordernden Umgebungen.
- Zeitersparnis durch werkzeuglose Montage und flexible Konfiguration.
- Modularität und Kommunikationsfähigkeit unterstützen die Integration in moderne Industriesysteme.
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, mit Akustik, M12-Stecker, 4-polig
Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und akustischen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


