SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 9 Segmente, M12-Stecker, 4...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46135HH47
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096377
Sonepar Artikelnummer
121118730
Hersteller Artikelnummer
8WD46135HH47
Hersteller Typ
8WD4613-5HH47
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46135HH47
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.613 kg
- 9 LED-Segmente für flexible Signalgebung
- Konfigurierbare Farbe, Anzahl der Stufen und Lichtintensität
- Leuchtverhalten einstellbar: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
- Akustikfunktion mit variabler Lautstärke bis 105 dB (bei Modellen mit Akustikfunktion)
- Robuste Bauweise mit Schutzarten IP 66 und IP 69K
- Montage ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand
- Kompatibel mit IO-Link und M12-Stecker für einfache Anpassungen
- Optionales Zubehör: verschiedene Füße, Rohre und Winkel für Wandbefestigung
- Hohe Flexibilität durch anpassbare Parameter und Konfigurationen
- Einfacher Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfache Installation und Anpassung an geänderte Anforderungen
- Modular und kommunikationsfähig für vielseitige Anwendungen
- Modernes Design, das sich in jede Umgebung integriert
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 9 Segmente, ohne Akustik, M12-Stecker, 4-polig
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung auch bei rauen Umgebungsbedingungen im Innen- und Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


