SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 9 Segmente, mit Akustik, M...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD46135JH47
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621096384
Sonepar Artikelnummer
121118728
Hersteller Artikelnummer
8WD46135JH47
Hersteller Typ
8WD4613-5JH47
Hersteller Artikel Nr.:
8WD46135JH47
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
1e+006
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.614 kg
- Flexible Parametrierung der einzelnen LED-Segmente
- Einstellbare Farbe und Anzahl der Stufen sowie Lichtintensität
- Leuchtverhalten: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
- Akustikfunktion mit variablen Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB
- Werkzeuglose Montage ohne Verdrahtungsaufwand
- Robustes Industriedesign mit IP 66, IP 69K Schutzarten
- Vorkonfigurierte Auslieferung mit 9 oder 15 LED-Segmenten
- Verfügbar mit IO-Link oder konventionellem 24V-Anschluss
- Hohe Flexibilität durch jederzeit anpassbare Konfiguration
- Einfacher Einsatz in extremen Bedingungen
- Modular und kommunikationsfähig, ideal für moderne Fertigungsumgebungen
- Optionale Zubehörteile für individuelle Installationsbedürfnisse
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 9 Segmente, mit Akustik, M12-Stecker, 4-polig
Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in rauen Umgebungen sowie zur optischen Meldung des Betriebszustands in Fertigungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


