Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 40-90 %RF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 40-90 %RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702AF

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 40 .. 90 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169687041

Sonepar Artikelnummer

120946061

Hersteller Artikelnummer

8MR21702AF

Hersteller Typ

8MR2170-2AF

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702AF

Bemessungsstrom In:

8 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

40 .. 90 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.081 kg

    Elektonischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 40-90 %RF

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank, um spezifische Anforderungen der Systemklimatisierung gerecht zu werden.

    Technische Details:

    • Störungsfreier Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte
    • Verhindert Kondensatbildung oder Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Produktportfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
    • Optionale Nutzung belüfteter Schränke mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Garantierte Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Erhöhte Lebensdauer der elektronischen Geräte durch optimale Klimatisierung
    • Minimierung von Wartungskosten durch präventive Schutzmaßnahmen
    • Flexibilität bei der Auswahl von Klimatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie