Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 65 %RF fest

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 65 %RF fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702BF

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 65 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169687058

Sonepar Artikelnummer

120949140

Hersteller Artikelnummer

8MR21702BF

Hersteller Typ

8MR2170-2BF

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702BF

Bemessungsstrom In:

8 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

65 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.120 kg

    Elektronischer Hygrostat EFR012 AC 120V, 65 %RF

    Das Produkt dient zur Systemklimatisierung und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten in Schränken, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 120V AC
    • Relative Feuchtigkeit: 65 %RF
    • Einbau in SIVACON 8MF / 8MR Schränke
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Geeignet für Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs unter extremen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Kondensat oder Frost
    • Flexibilität durch alternative Lösungen wie belüftete Schränke
    • Umfangreiches Portfolio für verschiedene Klimatisierungsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie