Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V, 40-90 %RF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V, 40-90 %RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701AF

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 40 .. 90 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686952

Sonepar Artikelnummer

120320889

Hersteller Artikelnummer

8MR21701AF

Hersteller Typ

8MR2170-1AF

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701AF

Bemessungsstrom In:

8 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

40 .. 90 %

Mit Digital-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.080 kg

    Elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V

    Der elektronische Hygrostat EFR012 sorgt für eine optimale Systemklimatisierung und schützt elektrische und elektronische Geräte vor Funktionsstörungen unter extremen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: AC 230V
    • Feuchtigkeitsregelbereich: 40-90 %RF
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Umfassendes Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte selbst bei widrigen Umgebungsbedingungen
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch Schutzmaßnahmen
    • Flexibilität in der Anwendung durch alternative luftige Schränke mit natürlicher Konvektion
    • Umfassendes Portfolio für die elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie