Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V, 65 %RF fest

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V, 65 %RF fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701BF

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 65 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169687034

Sonepar Artikelnummer

120589617

Hersteller Artikelnummer

8MR21701BF

Hersteller Typ

8MR2170-1BF

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701BF

Bemessungsstrom In:

8 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

65 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.075 kg

    Elektronischer Hygrostat EFR012 AC 230V

    Der Hygrostat EFR012 ist für die Systemklimatisierung in Schränken konzipiert und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Relative Luftfeuchtigkeit: 65 %RF fest
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systemklimatisierung
    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs im Schrank
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältiges Portfolio von Klimatisierungslösungen wie Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
    • Optionale Nutzung belüfteter Schränke zur natürlichen Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie