SIEMENS - elektronischer Hygrotherm ETF 012 AC 100-240V, 0-+ 60°C, 50-90% RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21704E
Bemessungsstrom In - 6 A
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 50 .. 90 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169686624
Sonepar Artikelnummer
120320905
Hersteller Artikelnummer
8MR21704E
Hersteller Typ
8MR2170-4E
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21704E
Bemessungsstrom In:
6 A
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
50 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.117 kg
- Spannungsbereich: 100-240V AC
- Temperaturbereich: 0-+ 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 50-90% RF
- Typ: Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Störungsfreier Betrieb im Schrank
- Schutz vor Funktionsstörungen durch ungünstige Umgebungsbedingungen
- Vielseitiges Portfolio von Geräten wie Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräte
- Option der natürlichen Konvektion in belüfteten Schränken
Elektronischer Hygrotherm ETF 012 AC 100-240V
Das Produkt dient zur Systemklimatisierung in Schaltschränken und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


