Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5833

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 1e+007 h

  • Eingangsspannung - 24 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869311081

Sonepar Artikelnummer

120220183

Hersteller Artikelnummer

7KT5833

Hersteller Typ

7KT5833

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5833

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

1e+007 h

Eingangsspannung:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.091 kg

    Elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz

    Der SENTRON PAC ist ein elektronischer Impulszähler, spezialisiert auf die Messwerterfassung.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: DC 12-150V, 24-240V
    • Frequenz: 50Hz
    • Elektrische und mechanische Rücksetzung

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Messwerterfassung für verschiedene Spannungsbereiche
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz
    • Einfache Rücksetzung für benutzerfreundlichen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie