Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Thermostat ETR011 AC 120V-4 bis+140 F

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Thermostat ETR011 AC 120V-4 bis+140 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701GB

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Mit Digital-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475448

Sonepar Artikelnummer

120945840

Hersteller Artikelnummer

8MR21701GB

Hersteller Typ

8MR2170-1GB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701GB

Bemessungsstrom In:

8 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.080 kg

    Elektronischer Thermostat ETR011 AC 120V-4 bis+140 F

    Der elektronischer Thermostat ETR011 dient der Systemklimatisierung und gewährleistet störungsfreien Betrieb in Schränken, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Typ: ETR011
    • Spannung: AC 120V
    • Temperaturbereich: bis +140 °F
    • Anwendung: Systemklimatisierung in Schränken
    • Kompatibilität: SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Sichert den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte.
    • Vermeidet Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch optimale Klimatisierung.
    • Vielfältiges Portfolio mit Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie