SIEMENS - elektronischer Thermostat ETR011 AC 230V-20 bis+60 C Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701GA
Bemessungsstrom In - 8 A
Einstellbereich Temperatur - -20 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475431
Sonepar Artikelnummer
120952200
Hersteller Artikelnummer
8MR21701GA
Hersteller Typ
8MR2170-1GA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21701GA
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.082 kg
- Betriebsspannung: AC 230V
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
- Typ: Wechsler
- Geeignet für: Systemklimatisierung in Schränken
- Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden.
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Umfangreiches Portfolio: von Filterlüftern bis zu Kühl- und Heizgeräten.
- Optionale Verwendung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.
Elektronischer Thermostat ETR011 AC 230V-20 bis+60 C Wechsler
Der elektronische Thermostat ETR011 ist für die Systemklimatisierung von SIVACON 8MF / 8MR konzipiert und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


