SIEMENS - elektronischer Thermostat ETR011 AC 230V-20 bis+60 C Wechsler (invertiert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701GC
Bemessungsstrom In - 8 A
Einstellbereich Temperatur - -20 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475455
Sonepar Artikelnummer
120944927
Hersteller Artikelnummer
8MR21701GC
Hersteller Typ
8MR2170-1GC
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21701GC
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.079 kg
- Versorgungsspannung: AC 230V
- Temperaturregelbereich: -20 bis +60 °C
- Funktion: Wechsler (invertiert)
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
- Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden
- Störungsfreier Betrieb der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte unter widrigen Bedingungen
- Schutz vor Funktionsstörungen durch höhere Umgebungstemperaturen
- Breites Portfolio für Systemklimatisierung, einschließlich Filterlüftern und Heizgeräten
- Optionale Nutzung belüfteter Schränke mit natürlicher Konvektion
Elektronischer Thermostat ETR011 AC 230V-20 bis+60 C Wechsler (invertiert)
Der elektronische Thermostat ETR011 sorgt für eine effiziente Systemklimatisierung im Schrank, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen und den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


