Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5823

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 100000 h

  • Eingangsspannung - 24 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869311074

Sonepar Artikelnummer

120221831

Hersteller Artikelnummer

7KT5823

Hersteller Typ

7KT5823

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5823

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

100000 h

Eingangsspannung:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.091 kg

    Elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mech.anische Rücksetzung SENTRON PAC

    Der elektronische Zeitzähler dient zur präzisen Zeitmessung in elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 12-150V und 24-240V
    • Frequenz: 50Hz
    • Rücksetzung: Elektrische und mechanische Optionen verfügbar
    • Produktmarke: SENTRON PAC

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision und Zuverlässigkeit in der Zeitmessung.
    • Flexible Betriebsspannung für verschiedene Anwendungen.
    • Benutzerfreundliche Rücksetzfunktionen für einfache Bedienung.
    • Optimale Lösung für die Messwerterfassung in industriellen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie