SIEMENS - elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische Rücksetzung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT5822
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 100000 h
Eingangsspannung - 24 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869311067
Sonepar Artikelnummer
120220182
Hersteller Artikelnummer
7KT5822
Hersteller Typ
7KT5822
Hersteller Artikel Nr.:
7KT5822
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
100000 h
Eingangsspannung:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.089 kg
- Spannungseingang: DC 12-150V, 24-240V
- Frequenz: 50Hz
- Elektronische Rücksetzung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen in der Messwerterfassung
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Spannungseingangsoptionen
- Einfache Handhabung dank der elektronischen Rücksetzung
- Optimale Lösungen für präzise Messwertanalysen
Elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische Rücksetzung SENTRON PAC
Der elektronische Zeitzähler SENTRON PAC ist spezialisiert auf die Messwerterfassung und bietet vielseitige Spannungseingänge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


