SIEMENS - Elektronisches Manometer für VPI45..Q zur Messung d.Differenzdrucks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALE10
Messbereich - 0 .. 199.9 mbar
Max. Überdruck - 10 mbar
Handheld - Nein
Nullpunkt einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067661
Sonepar Artikelnummer
121183260
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ALE10
Hersteller Typ
ALE10
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ALE10
Messbereich:
0 .. 199.9 mbar
Max. Überdruck:
10 mbar
Handheld:
Nein
Nullpunkt einstellbar:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Kalibriert:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.273 kg
Elektronisches Manometer
Das elektronische Manometer dient zur Messung des Differenzdrucks zwischen den Messnippeln P+ und P- der Siemens-Kombiventile.
Technische Details:
- Messbereich: 700 kPa
- max. Druck: 1000 kPa
- Funktionen des Gerätes: Start/Stopp, Automatische Nullstellung, Beleuchtete Anzeige
- Anzeige: Out ausserhalb Messbereich
- Haltefunktion
- Messleitungen- und Messnadel-Set ALE11 ist separat zu bestellen
- Auslieferung ohne Batterien
Kundenvorteile:
- Präzise Messung des Differenzdrucks
- Benutzerfreundliche Funktionen für einfache Handhabung
- Beleuchtete Anzeige für verbesserte Sichtbarkeit
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


