SIEMENS - elektronisches Potenziometer mit An/Aus-Druckknopf, 1-10 V Steuereingang 0,04 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8426
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624575886
Sonepar Artikelnummer
121289694
Hersteller Artikelnummer
5TC8426
Hersteller Typ
5TC8426
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8426
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
induktive Last
Steuerspannung:
1 .. 12 V
Nennleistung ohmsche Last:
0 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
0 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg
- Steuereingang: 1-10 V
- Maximale Schaltstromstärke: 10 A
- Schalter mit einer Nennlast von 0,04 A
- Schraubanschluss
- Benutzerfreundliche Bedienung durch An/Aus-Druckknopf
- Hohe Flexibilität durch einstellbaren Steuereingang
- Robustheit und Zuverlässigkeit durch solide Technik
Elektronisches Potenziometer mit An/Aus-Druckknopf
Das Produkt ist ein elektronisches Potenziometer, das einen An/Aus-Druckknopf sowie einen Steuereingang von 1-10 V bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


