Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EM1.8D  MB RTU Ext. Module 8 DI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EM1.8D  MB RTU Ext. Module 8 DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55370-C203

  • LED-Anzeige Eingänge - Nein

  • Geeignet für Handbedienung - Nein

  • LED-Anzeige Ausgänge - Nein

  • Mit PC-Anschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625027650

Sonepar Artikelnummer

121382569

Hersteller Artikelnummer

S55370-C203

Hersteller Typ

EM1.8D

Hersteller Artikel Nr.:

S55370-C203

LED-Anzeige Eingänge:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

LED-Anzeige Ausgänge:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

Modbus

Kommunikationsmedium Kupfer:

Nein

Kommunikationsmedium Glasfaser:

Nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

Nein

Selbstständig arbeitend:

Nein

DIN-Schienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.127 kg

8 digitale Eingänge Modbus RTU Protokoll Speisung AC/DC 24 V DIP-Schalter zur Einstellung der Kommunikationsparameter