Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, 575V 50/60Hz, 5,5kW für Motorschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, 575V 50/60Hz, 5,5kW für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161PB2

  • Funktion - Varistor

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739666

Sonepar Artikelnummer

120229454

Hersteller Artikelnummer

3RT29161PB2

Hersteller Typ

3RT2916-1PB2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29161PB2

Funktion:

Varistor

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.079 kg

    Emv-entstörmodul

    Das EMV-Entstörmodul dient zur Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen und trägt zur effizienten Nutzung von Schützen bei.

    Technische Details:

    • Varistor, bis AC/DC 575 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Für Schütze 3RT201

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu nutzen
    • Effiziente Störungsunterdrückung für zuverlässige Systemleistung
    • Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie