Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, 690V 50/60Hz, 5,5kW für Motorschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, 690V 50/60Hz, 5,5kW für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161PB3

  • Funktion - Varistor

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739673

Sonepar Artikelnummer

120229455

Hersteller Artikelnummer

3RT29161PB3

Hersteller Typ

3RT2916-1PB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29161PB3

Funktion:

Varistor

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.079 kg

    EMV-Entstörmodul

    Bis AC/DC 690 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT201 - einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: bis AC/DC 690 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen: 3RT201

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
    • Effiziente Störungsunterdrückung
    • Aktuelle und bewährte Technologie für längere Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie