Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 400V, 7,5kW für Motorschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 400V, 7,5kW für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161PA1

  • Funktion - RC-Glied

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739628

Sonepar Artikelnummer

120229450

Hersteller Artikelnummer

3RT29161PA1

Hersteller Typ

3RT2916-1PA1

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29161PA1

Funktion:

RC-Glied

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.072 kg

    EMV-Entstörmodul

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: RC-Glied
    • Spannungsbereich: bis AC/DC 400 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT201

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz durch modulare Systemlösungen.
    • Aktuelle Technologie für bessere Leistung und Sicherheit.
    • Einfacher Austausch und Installation der Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie