Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 575V, 7,5kW für Motorschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 575V, 7,5kW für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161PA2

  • Funktion - RC-Glied

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739635

Sonepar Artikelnummer

120229451

Hersteller Artikelnummer

3RT29161PA2

Hersteller Typ

3RT2916-1PA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29161PA2

Funktion:

RC-Glied

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.072 kg

    EMV-Entstörmodul

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • RC-Glied
    • Bis AC/DC 575 V
    • 50/60 Hz
    • Für Schütze 3RT201

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Entstörung für elektrische Systeme
    • Flexibel einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie