Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 690V, 7,5kW für Motorschütze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - EMV-Bedämpfungsmodul, RC-Glied, 690V, 7,5kW für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161PA3

  • Funktion - RC-Glied

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739642

Sonepar Artikelnummer

120229452

Hersteller Artikelnummer

3RT29161PA3

Hersteller Typ

3RT2916-1PA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29161PA3

Funktion:

RC-Glied

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.074 kg

    Emv-Entstörmodul, Rc-Glied, Bis Ac/Dc 690 V, 50/60 Hz

    Für Schütze 3RT201 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: bis AC/DC 690 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: Schütze 3RT201

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technologie für hohe Zuverlässigkeit.
    • Teil des modularen SIRIUS Systembaukastens für flexible Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie