SIEMENS - Encoder Leitung, konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38022XB111BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.926 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446963
Sonepar Artikelnummer
121380318
Hersteller Artikelnummer
6FX38022XB111BA0
Hersteller Typ
6FX3802-2XB11-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38022XB111BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.926 kg
- Länge: 10 m
- Dmax Geber: 7,0 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Hohe Flexibilität garantiert eine lange Lebensdauer.
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Konstruktion.
- Robuste Bauweise sichert die Zuverlässigkeit der Verbindung.
Geberkabel, vorkonfektioniert 3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200, MOTION-CONNECT 380
Das vorkonfektionierte Geberkabel bietet eine zuverlässige Verbindung für Motoren mit einer hohen Flexibilitätsanforderung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


