SIEMENS - Encoder Leitung, konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38022XB111AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.422 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446932
Sonepar Artikelnummer
121380364
Hersteller Artikelnummer
6FX38022XB111AD0
Hersteller Typ
6FX3802-2XB11-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38022XB111AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.422 kg
- Länge: 3 m
- Dmax Geber: 7,0 mm
- Anzahl der Biegezyklen: bis zu 5 Millionen
- Hohe Flexibilität für einfache Installation und Anpassung.
- Langfristige Zuverlässigkeit durch hohe Anzahl an Biegezyklen.
- Optimale Leistung für den Einsatz mit MOTION-CONNECT 380.
Geberkabel, vorkonfektioniert 3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Geberkabel ist für den Anschluss von Motoren der Serie S-1FL2 SH48/52 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


