SIEMENS - Encoder Leitung, konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38022XB121AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.566 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447502
Sonepar Artikelnummer
121380368
Hersteller Artikelnummer
6FX38022XB121AF0
Hersteller Typ
6FX3802-2XB12-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38022XB121AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.566 kg
- Länge: 5 m
- Dmaximum Geber: 7.0 mm
- Leistung: 3x2x0,25
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Vereinfachte Installation durch vorkonfektionierte Ausführung.
- Hohe Flexibilität ermöglicht vielseitige Anwendungen.
- Lange Lebensdauer durch widerstandsfähige Konstruktion.
Geberkabel, vorkonfektioniert 3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Das vorkonfektionierte Geberkabel ist speziell für den Anschluss von Motoren der Serie S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und überzeugt durch hohe Flexibilität und Langlebigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


