SIEMENS - Encoder Leitung, konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38022XB121DA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.366 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106447557
Sonepar Artikelnummer
121380369
Hersteller Artikelnummer
6FX38022XB121DA0
Hersteller Typ
6FX3802-2XB12-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38022XB121DA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.366 kg
- Konfektionierung: 2x2x0,25 + 2x0,38
- Länge: 30 m
- Dmax Geber: 7.0 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsbereiche.
- Robustheit durch eine langlebige Konzeption.
- Einfache Installation durch vorkonfektionierte Anschlüsse.
Geberkabel, vorkonfektioniert 2x2x0,25+2x0,38 für Motor S-1FL2 SH45/65/90 mit S200
Dieses vorkonfektionierte Geberkabel ist für den Einsatz mit Motoren der Modellreihe S-1FL2 SH45/65/90 konzipiert und bietet eine hohe Flexibilität und Belastbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


