SIEMENS - Encoder Leitung, konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX38022XB111BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.286 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106446970
Sonepar Artikelnummer
121380372
Hersteller Artikelnummer
6FX38022XB111BF0
Hersteller Typ
6FX3802-2XB11-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX38022XB111BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.286 kg
- Leiterquerschnitt: 3x2x0,25 mm²
- Für Motor: S-1FL2 SH48/52 mit S200
- Verbindung: MOTION-CONNECT 380
- Länge: 15 m
- Dmax Geber: 7,0 mm
- Biegezyklen: 5 Millionen
- Hohe Flexibilität für bewegliche Anwendungen.
- Vorkonfektioniert für eine einfache Installation.
- Langfristige Zuverlässigkeit durch eine hohe Anzahl an Biegezyklen.
Geberkabel, vorkonfektioniert 3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH48/52 mit S200, MOTION-CONNECT 380 Länge(m)=15 m Dmax Geber=7,0 mm 5 Millionen Biegezyklen
Das Geberkabel ist eine vorkonfektionierte Lösung für Leistungsmotoren, die eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


