Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Endhalter Stahl, 10,3mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Endhalter Stahl, 10,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WA1805

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Werkstoff - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209156999

Sonepar Artikelnummer

120221319

Hersteller Artikelnummer

8WA1805

Hersteller Typ

8WA1805

Hersteller Artikel Nr.:

8WA1805

Farbe:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Werkstoff:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.014 kg

    Endhalter Stahl

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäud installation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch kombinierbare Anschlusstechniken
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör, übergreifend nutzbar
    • Geeignet für viele Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie