Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3750

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869313177

Sonepar Artikelnummer

120150316

Hersteller Artikelnummer

5ST3750

Hersteller Typ

5ST3750

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3750

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

    Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig

    Diese Zusatzkomponente dient zur sicheren Verbindung und zum Schutz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern in Sammelschienensystemen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Sammelschienensystemen SENTRON 5ST3
    • Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit

    Kundenbenefiten:

    • Erhöhte Sicherheit während der Installation
    • Flexibilität in der Anwendung dank universeller Anpassung
    • Optimale Technik für zuverlässigen Schutz
    • Komfortabler Montageprozess spart Zeit und Aufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie