SIEMENS - Endkappe für Zweiphasenschiene 5TE9101 (1 Satz=10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE9102
Teilungsmaß - 18 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869232683
Sonepar Artikelnummer
120219952
Hersteller Artikelnummer
5TE9102
Hersteller Typ
5TE9102
Hersteller Artikel Nr.:
5TE9102
Teilungsmaß:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
Endkappe für Zweiphasenschiene 5TE9101 (1 Satz=10 Stück) Endkappe SENTRON 5TE9 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


