SIEMENS - Energiebrückenstecker zur Energieweiterleitung (400V) Motorstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19222BQ00
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209664821
Sonepar Artikelnummer
120950676
Hersteller Artikelnummer
3RK19222BQ00
Hersteller Typ
3RK1922-2BQ00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19222BQ00
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.185 kg
- Spannung: 400 V
- Kompatibel mit ET 200pro Reparaturschaltermodul
- Geeignet für den Einsatz mit Motorstartern
- Kompakte Bauweise
- Intelligente Funktionalität
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Energieweiterleitung
- Optimiert den Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Erhöht die Effizienz bei der Verbindung von Motorstartern
- Verbessert die Systemintegration und -kompatibilität
Energiebrückenstecker zur Energieweiterleitung
Der Energiebrückenstecker ermöglicht die Energieweiterleitung (400 V) von ET 200pro Reparaturschaltermodul oder Motorstarter zu Motorstarter und bietet eine kompakte sowie intelligente Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


