SIEMENS - Energiekabel vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK321AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696514
Sonepar Artikelnummer
121124061
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK321AD0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK32-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK321AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.670 kg
- Für Motor: S-1FL6 LI 200V SH50 mit V90 Bauform D
- Maximaler Durchmesser motorseitiger Steckverbinder: 9,7 mm
- Länge: 3 m (verfügbar in Längen von 3 m bis 20 m)
- Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Teil der Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Einfacher Anschluss und Installation durch vorkonfektionierte Kabel
- Flexibilität in der Kabellänge, um verschiedenen Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden
- Robuste Verbindungstechnik zur Verbesserung der Antriebseffizienz
- Kompatibilität innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen
Energiekabel vorkonfektioniert 4 x 2,5
Die konfigurierten Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik sind für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


